Veilig en hygiënisch: Goetze veiligheden en overstort-/regelventielen

goetze-regelventiel-small


Veilig en hygiënisch! Speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Type 400 en 400.5 zijn RVS veiligheidstoestellen en overstort-/regelventielen worden toegepast bij lucht, neutrale- en niet neutrale dampen en gassen, stoom en vloeistoffen. Kenmerken voor het hygiënische ontwerp zijn gladde, foutloze en optimale oppervlakken voor reiniging, minimale dode ruimte en tal van andere details. Moeilijk te reinigen onderdelen worden beschermd met een roestvrijstalen balg.

De toestellen zijn leverbaar met Tri Clamp aansluiting of draadaansluiting volgens DIN11850. De vervuiling van de constructie eigenschappen zijn bewezen en bevestigd door tests en certificaten van de DGUV en de EHEDG.
Goetze-logo



 Inzetbaar in

  • voedingsmiddelenindustrie
  • brouwerijen en drankenindustrie       
  • farmaceutische industrie
  • cosmetische industrie
  • medische technologie
  • Clean Service toepassingen  

                                                                    

goetze-producten

 

 Kenmerken

  • gladde en foutloze afwerking van het oppervlak, geoptimaliseerd voor reiniging
  • minimale dode ruimte in inlaat gebied en geen dode ruimte bij de klep h/do < 1,5
  • o-ring afdichting volgens FDA, USP, 3-A en ADI-FREE
  • de vorm van het ventiel voorkomt ophoping binnenin na aanspreken
  • de kleplichter geeft de mogelijkheid voor CIP/SIP
  • spleetvrije bevestiging van alle afdichtingen
  • oppervlakte ruwheid Ra < 0,8 µm
  • optioneel: mechanisch en/of elektrolytisch gepolijst
  • temperatuurbereik van -20ºC tot +200ºC
  • drukbereik van 0,4 tot 16 barg

Toepassing veiligheidstoestel

Voor het beveiligen van processen en systemen in de levensmiddel en farmaceutische industrieën voor neutrale en niet neutrale dampen, gassen en vloeistoffen.

Toepassing overstort/regelventiel

Voor het beschermen of voor het regelen van pompen in processen en systemen in de levensmiddel en farmaceutische industrieën voor neutrale en niet neutrale dampen, gassen en vloeistoffen.

 Certificaten en Richtlijnen

  • CE volgens 97/23/EG
  • DIN EN ISO 4126-1
  • AD2000-Regelwerk A2
  • VdRÜV SV100
  • TRD 421
  • TRB 801 Nr 22 en 23
  • DIN EN 1672-2
  • GPSGV Speziell 9
  • GS-NG 2
  • GS-NG 5
  • EG 852/2004
  • EHEDG type EL aseptic class II                               
goetze-overstortventiel-small 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met T (072) 514 18 00 of mailt u naar: afsluiters@eriks.nl