Saunders® ontwikkelt intelligente klepstanddetectie sensorbox

Saunders I-VUE 036_sensor unit-S360-smallDe nieuwe Saunders® I-VUE intelligente klepstanddetectie sensorbox is een uiterst nauwkeurige en continue klepstand detecterende communicatie apparaat geschikt voor de volledige Saunders membraanafsluiter range van ¼" t/m 4" en S360 pneumatische aandrijvingen.

Onderscheidend ontwerp met grote voordelen

  • verbeterde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid d.m.v. Saunders® I-VUE elektromagnetische, continue klepstanddetectie technologie waarborgt exacte weergave van de klepstand over de gehele klepslag.
  • Eenvoudige montage en ingebruikname door geautomatiseerde afsluiter kalibratie zonder de sensorunit behuizing te openen, waarmee insteltijd tot 3 minuten of minder gereduceerd wordt.
  • Lage onderhoudskosten door de fabrieksmatig ingestelde of door gebruiker instelbare afsluiterdiagnose bewaking waarbij afsluiter bedieningscycli telling en de eindstand tolerantiegrenzen bewaakt kunnen worden en waarmee onnodig membraanvervanging en vals alarm voorkomen kan worden.


De I-VUE klepstanddetectie sensorbox is in staat om heel kleine klepopeningen (<0,02 mm) te detecteren en is daarom zeer geschikt bij toepassingen op kleine membraanafsluiters. Instellen en programmeren van de schakelaars vindt van buitenaf plaats met behulp van een magnetische sleutel zonder dat daarbij de sensorbehuizing geopend hoeft te worden. Elektromagnetische afsluiterpositie aftasting vindt continue en contactloos tijdens de volledige klepslag plaats. Hiermee wordt slijtage voorkomen en is de klepstanddetectering zeer nauwkeurig.

saunders-logoVoor elektronische klepstandterugmelding kan gekozen worden uit elektronische relais of voor AS-i of DeviceNet communicatie protocollen. Lokale klepstandindicatie is zichtbaar door een geïntegreerde, grote geelgekleurde visuele indicator en heldere gekleurde LED’s. Ook kan de sensorbox voorzien worden van een geïntegreerd stuurmagneetventiel.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar: T (072) 514 18 00 of mailt u naar: afsluiters@eriks.nl