Nieuwe generatie messing veerveiligheid voor compressoren

ERIKS heeft een nieuwe generatie veerveiligheid 1524 ontwikkeld. Hiermee onderscheidt ERIKS zich met nieuwe normen op het gebied van veiligheidskleppen. Met maximaal 40% hogere prestaties ten opzichte van concurrerende producten en een hogere capaciteit ten opzichte van het oude type, biedt ERIKS een uiterst efficiënte en kostenbesparende oplossing voor compressoren en persluchtketels. Vanwege de hoge capaciteit is de veiligheid bijzonder geschikt voor bescherming van drukvaten en (compact gebouwde) compressoren. De veiligheden worden ingesteld geleverd (0,2 tot 50 bar) en zijn verkrijgbaar met 1/4” tot en met 1” BSP draadaansluiting. De behuizing is van messing en wordt standaard geleverd met een FPM afdichting.                                                

ERIKS-veerveiligheid-figuur-1524-newspage 
Voordelen van de nieuwe generatie veerveiligheid figuur 1524:
  • insteldruk van 0,2 tot 50 bar
  • hoge capaciteit
  • RVS veer
  • standaard afdichting FPM
  • temperatuurbereik -20 ºC tot +200 ºC 
  • korte levertijd  TüV / CE / PED gecertificeerd. 

Wanneer u nog vragen heeft, of een prijsopgaaf wenst,
neem dan contact op met T (072) 514 18 04 of mail
naar DINvalves@eriks.nl