Nieuw Saunders® Exelon XA membranen voor agressieve slurries

saunders-exelon-membranen.jpgSaunders, de uitvinder van de membraanafsluiter, heeft opnieuw een innovatief membraan ontwikkeld. Het membraan heeft de naam Exelon XA gekregen en presteert aanzienlijk beter bij chemisch agressieve slurries, zoals die voor kunnen komen bij mijnbouw, titaniumdioxideproductie, fosfaat verwerking en gelijkwaardige applicaties.

Exelon XA membranen zijn gebaseerd op een door Saunders ontwikkelde nieuwe ethyleen-propyleen-technologie. Alle Exelon XA membranen zijn één op één uitwisselbaar met de bestaande industriële membranen van Saunders. De Exelon XA membranen zijn dus ook geschikt voor vervanging van membranen in bestaande toepassingen.

saunders-exelon-membraan.jpgVerbetering op drie belangrijke punten

Saunders Exelon XA membranen behouden dezelfde hoge chemische bestendigheid als de bestaande Saunders EP en butyl membranen, terwijl op heel specifieke punten een duidelijke verbetering is behaald. Door Saunders uitgevoerde testen laten de volgende verbeteringen zien:

  • De elastische relaxatie is met 70% verbeterd. Dit leidt tot een nog betere afdichting.
  • Maximaal herstel van de elasticiteit, hetgeen de standtijd bij het verwerken van vaste stoffen verbetert.
  • Verbeterde buigbestendigheid, waardoor het aantal membraanbewegingen toeneemt en dus ook de levensduur.

De Exelon membranen zijn verkrijgbaar voor afsluiters in de maten:

  • Type A: DN 8 t/m 350 (1/4 inch t/m 14 inch)
  • Type KB (volle doorlaat): DN 15 t/m 350 (1/2 inch t/m 14 inch)

Temperatuur

Voor alle membranen geldt een temperatuurbereik van -40 ºC tot 120 ºC.

Beschikbaarheid

De Saunders Exelon XA membranen zijn vanaf januari 2009 beschikbaar.

Informatie

Bel voor meer informatie over het Exelon XA membraan en de toepassingsgebieden met de specialisten van de verkoopgroep Saunders. U kunt hen bereiken op T 072 - 514 1802 of via het e-mailadres saunders@eriks.nl.