NanoScored breekplaten: de nieuwe nauwkeurigheid

NanoScored 1-smallDankzij een nieuw (laser)proces voor het produceren van breekplaten, kan de breekdruk van een breekplaat nog nauwkeuriger geproduceerd worden.

De NanoScored technologie wordt toegepast op ERIKS breekplaten met figuur 1506/SCR, 1507/SCD en 1508/Y90. De serie is compleet gemaakt van vol metaal en geschikt voor alle applicaties.


Deze nieuwe technologie maakt het mogelijk om breekplaten met een kerving te produceren in een zeer geringe materiaaldikte. (In principe elke dikte die beschikbaar is in de industrie).

 

 

De belangrijkste voordelen:

  • Hoge nauwkeurigheid op het volledige bereik van de breekdruk
  • Absolute reproduceerbaarheid van de breekplaat, omdat gereedschap voor het vervaardigen van de breekplaat niet slijt
  • Flexibiliteit in ontwerp voor conventioneel voorgevormde breekplaten en omkeerbreekplaten
  • Diversiteit in materialen leverbaar zoals; RVS, nikkel, hastelloy, Inconel, Monel titanium en tantaleum
  • Geen fragmentatie, zelfs bij hoge drukken
  • Zeer lage breekdrukken mogelijk voor volledig metalen breekplaten, minder dan 0,5 barg (7 psi) bij DN25
  • Geschikt voor montage in standaard breekplaat houders 
  • Geschikt voor voeding, farmacie, cosmetica en sanitaire toepassingen vanwege eenvoudige reiniging van het oppervlak
  • Tolerantie op de breekdruk +/- 5%
  • Beschikbare diameters DN10 (3/8”) tot en met DN600 (24”)
  • Naast deze voordelen hebben de ERIKS breekplaten een zero manufacturing range, snelle levertijden en zijn
  • Gecertificeerd en getest volgens de Europese regelgeving 97/23/CE (PED) en 94/9CE (ATEX) en voldoen de breekplaten aan de KTA 1401 norm voor nucleaire kerncentrales.


De gekerfde breekplaten van ERIKS hebben 6 breeksectoren in plaats van 4 voor een betere volledige opening van de breekplaat, minder kans op “bloembladaanhechting”, zijn uitstekend geschikt in combinatie met een veerveiligheid en bieden uitstekende bestendigheid tegen corrosie en hoge temperaturen.

Meer informatie

Voor meer informatie belt u naar T (072) 514 18 00 of mailt u naar: afsluiters@eriks.nl