Uitbreiding van het askoppelingen pakket

Uitbreiding ERIKS koppelingen pakket nieuwsitem header

Het koppelingen pakket van ERIKS bestaat uit een breed scala aan mogelijkheden zoals o.a.

  • Bandkoppelingen;
  • Elastische koppelingen;
  • Tandkoppelingen;
  • Vaste koppelingen; 
  • Cilindrische spanelementen.


De meest recente uitbreiding van het koppelingen pakket betreft de N-Bipex serie van Siemens, die nu uit voorraad leverbaar is. 


Siemens N-Bipex koppelingen

De N-Bipex koppelingen hebben het grote voordeel dat ze een piekbelasting aan kunnen van drie keer nominaal waar dit normaal 2 keer is. Tevens is het elastische sterelement van een hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan waardoor er een temperatuur bereik is van -50°C  + 100°C. Ook is de N-Bipex koppeling ATEX gecertificeerd, eenvoudig samen te stellen en gemaakt van hoogwaardig, duurzaam en lichtgewicht materiaal.

Daarnaast zijn we met ons brede pakket en kennis van applicaties in staat tot het leveren van oplossingen voor specifieke toepassingen en zijn ook oppervlaktebehandelingen en RVS uitvoeringen mogelijk.  

De koppelingen zijn nagenoeg onderhoudsvrij terwijl ze met grote precisie werkzaam blijven.  

P_MD10_XX_00130H

 
 

Meer informatie

Voor meer informatie over ons compleet koppelingenpakket, bezoek onze webshop.

Wilt u meer weten over de nieuwe N-Bipex koppeling? Klik dan op deze link.
Voor documentatie over ons algemene koppelingen pakket, klik op deze link.

Wilt u meer te weten komen en ontdekken wat mogelijk is voor u?
Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met opnemen met de afdeling Open Drives. Onze productspecialisten staan u graag te woord.

T: +31 (0)475 37 22 33 
E: info.roermond@eriks.nl