Bent u op zoek naar de sterkste schakel?

ERIKS adviseert u graag over de best passende kettingaandrijving!

 Ketting verzamel   Tsubaki kettingen verzamel meenemers 


ERIKS levert kettingen voor ieder segment van de markt, standaard leverbaar in simplex, duplex en triplex uitvoering in diverse steekmaten. Onderstaand een greep uit ons productenportfolio.

Tsubaki

Van Tsubaki levert ERIKS onder andere de GT4 winner ketting waarbij er ten opzichte van een standaard ketting, een betere smering is gewaarborgd door de lube grooves (zie afbeelding). Ook leverbaar is de PC kunststof combinatieketting van Tsubaki, deze ketting biedt vooral in de Food branche - en andere vochtige omgevingen - veel mogelijkheden en voordelen.

 RS16B losse schakels ring coining   PC tsubaki06-vrijstaand

Tsubaki GT4 Winner ketting

 

Tsubaki PC Ketting



  1. Lube grooves
  2. Seamless bush
  3. Centre sink rivet
  4. Ring coin
 
  • Tot 50% lichter dan rvs ketting
  • Geluidsarm
  • Zelfsmerend
  • Tot 2x langere levensduur dan rvs ketting
  • Verlengde levensduur van de kettingwielen
  • Breed scala aan configuraties
  • BS & ANSI standaard bevestigingsschakels
  • Hoofdafmetingen gelijk aan rvs kettingen (volgens ANSI 25 & 35)
 

Indien er een hoge nauwkeurigheid wordt gevraagd bij 2 of meer parallel lopende kettingen, dan kunnen we een 
Match & Tagged Kettingen set aanbieden. U ontvangt dan een set kettingen waarbij het lengteverschil, 
afhankelijk van de totale lengte, minder of gelijk aan 0,5 mm is. 

Tsubaki match & tag

L en R geen verschil in totale lengte
mét gebruik van Tsubaki M&T

L en R wel verschil in totale lengte
zónder gebruik van Tsubaki M&T




Renold

Van Renold leveren we onder andere de Synergy ketting. Deze ketting heeft een extra hardingsproces ondergaan waardoor er langere standtijden gerealiseerd kunnen worden.

Onderstaand een greep uit het Renold productenportfolio dat ERIKS levert:



  • Syno Chain  
  • Stainless Steel Chain  
  • Nickel plated Chain
  • Zinc plated Chain 
  • Hydro-Service Chain  
  • Zelfsmerende ketting
Renold synergy verpakking
Renold synergy ketting
Tevens kunt u bij ERIKS terecht voor klantspecifieke oplossingen, zoals kettingen met andere oppervlaktebehandelingen of meenemers. Naast het brede pakket aan kettingen heeft ERIKS ook een indrukwekkende voorraad standaard ketting- en plaatwielen. Tevens zijn kettingwielen - reeds voorzien van pasboring, spiebaan en tapgat - uit voorraad leverbaar.

Kortom: we zijn in staat om voor iedere toepassing en omgeving een passende kettingaandrijving te leveren.


Meer informatie

Voor een uitgebreid overzicht van het compleet assortiment standaard kettingen, bezoek onze webshop.
Hier vindt u documentatie van het algemene kettingen pakket.
          
Wenst u meer informatie over specifieke kettingen?
Klik hier voor Tsubaki GT4 Winner ketting, klik hier voor Renold Synergy ketting.

Wilt u meer te weten komen en ontdekken wat mogelijk is voor u? Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met opnemen met de afdeling Open Drives. Onze productspecialisten staan u graag te woord.

T: +31 (0)475 37 22 33