Laatste nieuws

Ankeiler GORE series 1000

GORE tape series 1000 voor afdichten grote flenzen in staal emaille gevoerd

Apparaten in staal emaille gevoerd worden gebruikt in de chemische industrieën bij processen voor agressieve media in moeilijke omstandigheden. De hoge eisen die inherent zijn aan deze systemen
meer informatie
cryogene-nws

ECON® cryogene veiligheidsventielen: veilig bij extreem lage temperaturen

Cryogeen betekent letterlijk koudmakend. Gas wordt vloeibaar gemaakt waardoor het volume afneemt en het gemakkelijk kan worden getransporteerd. Cryogene techniek vindt zijn toepassing in de farmaceutische industrie...
meer informatie
vag-seminar-econosto

Meld u aan voor het seminar Hydraulica in de waterwereld

ERIKS organiseert in samenwerking met VAG een seminar op het gebied van Hydraulica in de Waterwereld. Naast diverse theoretische aspecten gaan we in op cavitatie en hoe dit te voorkomen.
meer informatie
eriks-iso50001

ERIKS Nederland behaalt ISO50001 certificaat!

ERIKS Nederland is momenteel een van de weinige bedrijven in Nederland die dit certificaat heeft behaald! ISO50001 (Energie Management Systeem) is gericht op het interne energieverbruik (elektra, gas, warmte en brandstoffen). Met deze certificering...
meer informatie
ERIKS gates riemen voor ongeevenaarde prestiaties nieuwsitem list

Riemen van Gates, voor ongeëvenaarde prestaties

De ultieme krachtpatser - Poly Chain Carbon - is vanaf nu ook verkrijgbaar in statisch geleidende uitvoering, onder de naam Poly Chain Carbon Volt. De Quad Power 4 v-riem is vanaf nu ook leverbaar en is bovendien service free...
meer informatie
portacool-nieuws

De voordelen van Portacool mobiele luchtkoelers

Vaak zijn fabriekshallen, werkplaatsen, hangars en logistieke ruimten lastig te koelen voor medewerkers die toch al veel in beweging zijn. Dan is een Portacool cooler de ideale oplossing...
meer informatie
BDI-nieuws-2

De nieuwe ERIKS catalogus Bedrijfsinrichting nu leverbaar

De ERIKS Bedrijfsinrichting catalogus telt ruim 12.000 artikelen, waarvan 7.000 compleet nieuw in het assortiment. Ook zijn er nieuwe leveranciers toegevoegd aan deze toch al zo complete catalogus...
meer informatie
ERIKS kettingen pakket sterkste schakel nieuwsitem list

Bent u op zoek naar de sterkste schakel?

Dan kunt u ERIKS terecht voor een compleet pakket rollenkettingen, dat voor elke toepassing een juiste oplossing biedt. Of u nu kiest voor standaard kettingen, maatwerk kettingen met oppervlaktebehandeling en/of meenemers...
meer informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19