banner-grijpvoorraad-funk-e

ERIKS: voor het grijpen

Scanactie_KANBAN

Magazijnbeheer

Wanneer u het beheer van uw voorraden overlaat aan ERIKS heeft u altijd de beschikking over de benodigde werktuigbouwkundige producten in uw eigen magazijn. Uw eigen administratie wordt drastisch verminderd. De zelfsturende leveringen van vooraf gestelde aantallen of scanning door ERIKS medewerkers maken dit mogelijk.

KANBAN

ERIKS beheert de grijpvoorraad van werktuigbouwkundige componenten. Uw MRO-items met een structurele behoefte worden opgenomen in de centrale grijpvoorraad. Door wekelijkse aanvulling op basis van het KANBAN principe is het juiste product 100% op locatie voor assemblage en onderhoud beschikbaar.

bakken-fasteners-318

De voordelen voor u!

  • Geen bestel- en ontvangsthandelingen
  • 100% beschikbaarheid van het juiste product
  • Voorraden naar behoefte
  • Voorraadbeheer door ERIKS
  • Voldoende voorraad aanwezig bij ERIKS en ERIKS Servicecenter ten behoeve van fluctuaties
  • Eén aanspreekpunt bij de klant

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Don van der Kleij - Manager SCI:
T (072) 514 14 93 / E: don.vanderkleij@eriks.nl

Ronald van Droffelaar - Project manager SCI - Zuid:
(010) 245 50 52 / E: ronald.vandroffelaar@eriks.nl

film-voor-het-grijpen-318

Een grijpvoorradensysteem in de praktijk

  • Automatische aanvulling via een bakkensysteem (two-bin/KANBAN) of met behulp van scanning (shopfloor) door de ERIKS medewerker
  • Periodieke aanvulling, afgestemd op uw behoefte
  • Bakken voorzien van etiketten met productinformatie en aantallen
  • Geen invoer van bestellingen
  • Inboeken, goederenontvangst en inruimen van artikelen komt te vervallen
  • Geen uitgifte registratie
  • Rapportage over maandelijkse verbruiksopgave
  • Verzorging van voorraadbeheer en wijzigingen in de grijpvoorraden
  • Vaste ERIKS medewerkers zorgen voor goede communicatie

 

easy-order-nw