home_dienstverlening 

Inhouse cleanroom

Een heldere visie op cleane producten

ERIKS-inhouse-cleanroom-3

ERIKS is in staat om in haar eigen cleanroom vervuiling en "outgassing" van componenten te voorkomen. Binnen de cleanroom reinigt ERIKS slangen, afdichtingen, kunststoffen en afsluiters op verschillende manieren, maakt deze stofvrij en verpakt ze optimaal.

Door een steeds groter bewustzijn op het gebied van reinheid richt de industrie zich meer en meer op het optimaal beheersen van de productieprocessen. Er wordt getracht te voorkomen dat technische componenten oorzaak zijn van vervuiling in de processen en de systemen. Vervuiling kan onder andere ontstaan door in de lucht zwevende deeltjes, die voor het oog zichtbaar en onzichtbaar zijn.

Doel van het gebruik van cleanrooms is om het contaminatieniveau van deeltjes en/of micro-organismen beneden een gespecificeerde grenswaarde te houden. De belangrijkste bronnen van contaminatie zijn het personeel, de gebruikte materialen (inclusief verpakkingsmaterialen), de gebouwen, de apparatuur, de lucht en de grondstoffen.

Cleanroom reiniging en verpakking

Cleanroom_productenERIKS kan reinigings- en verpakkings-werkzaamheden overnemen in haar eigen cleanroom. Stringente procedures en werkvoorschriften zorgen ervoor dat de producten onder optimale omstandigheden worden gereinigd en verpakt. Ook het “out-gassing” van rubber producten door middel van vacuümovens is een toegevoegde waarde van ERIKS in de markt. Dit alles geldt voor zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen. Dit kan leiden tot een aantrekkelijke besparing in tijd en in kosten!VCCN

ERIKS is lid van de VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland)

ISO klasse 6

Cleanroom_verpakkingTegenwoordig kan er met zeer goede resultaten tot 0,5µm gefilterd worden (een mensenhaar is gemiddeld 100 µm). Dit filteren gebeurt in de cleanroom. In deze ruimte wordt gewerkt met lucht waarin een beperkt aantal deeltjes rondzweven met een grootte van 0,5µm of meer. De heersende norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanroom 1 en 2 ISO klasse 6 (beter bekend als klasse 1.000). Het reinigen en verpakken van kleine onderdelen gebeurt zelfs in een ISO klasse 5 omgeving; 90% van de industrie accepteert deze norm.

Informatie

Voor meer informatie over onze heldere visie op cleane producten kunt u contact opnemen met onze specialtisten in Alkmaar.

Product

E-mail

afdichtingen
(072) 514 18 55

 


afdichtingen@eriks.nl

O-ringen
(072) 514 18 66


afdichtingen@eriks.nl

melkkoppelingsringen
(072) 514 18 66


afdichtingen@eriks.nl

triclover afdichtingen
(072) 514 18 66


afdichtingen@eriks.nl

vormwerk
(072) 514 18 77


afdichtingen@eriks.nl

profielen
(072) 514 18 77


afdichtingen@eriks.nl

kunststoffen
(072) 514 18 33


kunststoffen@eriks.nl

koppelingen
(072) 514 18 22


slangen@eriks.nl

slangen
(072) 514 18 22


slangen@eriks.nl

afsluiters
(072) 514 18 00


afsluiters@eriks.nl

instrumentatie
(072) 514 18 00


afsluiters@eriks.nl

kunststof
leidingsystemen
(072) 514 18 11

   


leidingsystemen@eriks.nl


Download de brochure over de ERIKS Cleanroom.