Geplaatst op 03-Jun-2019

Saunders Resiliance membranen

Fabrikant Saunders heeft drie nieuwe types EPDM-membranen voor de farmaceutische membraanafsluiters op de markt gebracht: de Resiliance-serie. De nieuwe membranen zijn onder andere geschikt voor hogere temperaturen en hebben een betere oppervlakte-afwerking.



Goed om te weten

ERIKS heeft de nieuwe membranen al op voorraad en nog een flinke voorraad van de oude versies. Zo hebben gebruikers tijd voor een soepele overgang.

 

Productverbetering

Net als ERIKS werkt ook Saunders continu aan productverbetering. Dat was de belangrijkste reden om de bestaande membranen van de 425- en 214/425-series voor de farmaceutische procesindustrie te vervangen door de Resiliance-serie.

De belangrijkste verbeteringen

  • Het rubberen Resiliance-membraan type ER is geschikt voor 150˚C, gedurende 180 minuten stoomsterilisatie. Het oude 425 membraan kent een maximale temperatuur van 140˚C. 
  • De Resiliance-membranen hebben een verbeterde oppervlakte-integriteit, in overeenstemming met ASME BPE Part SG, waarmee naast een mooier visueel /esthetisch uiterlijk, vooral ook de productzuiverheid wordt verzekerd. 
  • De Resiliance-membranen bieden een 40% betere compressie-set dan andere EPDM-membranen. Dit verbetert de lekdichtheid en zorgt voor een betere afdichting. 
  • Door de betere compressie-set zijn de Saunders-afsluiters met Resiliance-membranen vriendelijker in gebruik: de noodzaak om de bouten van de membraanafsluiter na de 1e verwarmingscyclus opnieuw aan te draaien is verminderd.

 

Overzicht types

Bevestiging ER Resiliance (EPDM) membraan

Het huidige membraan type 425 in de afmetingen DN8, DN15 en DN20 (vierkant, met 4 gaten) wordt d.m.v. een knop in de afsluiter-kap bevestigd. Het nieuwe type ER is alleen leverbaar met een meer bedrijfszekere draadbevestiging.

Internationale farmaceutische normen

De nieuwe Resiliance-membranen voldoen – vanzelfsprekend – aan de internationale farmaceutische normen: FDA, USP class V & VI, ADCF, EC 1935/2004, ASME BPE Part SG. Een aantal van de grote farmaceutische producenten heeft de nieuwe membranen al gevalideerd en geaccepteerd.

Uit voorraad leverbaar

De nieuwe membranen zijn leverbaar en bij ERIKS op voorraad. Deze zijn onder andere te verkrijgen via de webshop. Bekijk hier de ER Resiliance-membranen, of klik hier voor de PR en SR Resiliance-membranen.

De materialen waarvan de Resiliance-membranen worden gemaakt, zijn 100% herleidbaar. Indien gewenst wordt hiervoor een certificaat afgegeven.

Vragen over Resiliance mebranen?

Het informatiepakket opvragen of nieuwe membranen bestellen? Neem contact op met de membraanafsluiter-specialisten van ERIKS Flow Control.

T +31 88 855 80 02

E afsluiters@eriks.nl

Related articles

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws & cases

Altijd op de hoogte met het laatste ERIKS nieuws.