Posted at 01-Jun-2019

Econ® Namur Stuurventiel

Producten die het kwaliteitslabel Econ® mogen dragen, zijn duurzaam en ontworpen op basis van klanteisen: een degelijke constructie, een hoge mate van betrouwbaarheid en optimale veiligheid. Hetzelfde geldt voor de nieuwste aanwinst binnen het Econ® label: het Econ® Namur stuurventiel. 


ERIKS brengt een eigen merk stuurventiel met ¼” Namur aansluiting op de markt. Deze zijn geschikt voor alle pneumatische aandrijvingen met een ¼” Namur aansluiting, zoals ook de Econ® pneumatische aandrijvingen fig 7901 (VS) en 7902 (DA).

 


Kenmerken

  • Gunstig geprijsd
  • Aansluitmaat Namur ¼”
  • 3/2 of 5/2 functie (te wisselen door meegeleverde afdichtring)
  • Breather functie, stuurlucht wordt via interne stuurkanalen geschakeld
  • Beschermklasse IP65
  • Voorzien van noodhandbediening
  • Inclusief standaard stekker EN 175301-803B en kunststof beschermpluggen in de ontluchtingen


De stuurventielen zijn uit voorraad leverbaar in de standaard voedingspanningen 24VAC, 24VDC en 230VAC.    

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Econ® Namur stuurventielen, neem dan gerust contact onze afdeling Meet- en regeltechniek. 

T +31 88 855 80 01

E meetenregel@eriks.nl

Related articles

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws & cases

Altijd op de hoogte met het laatste ERIKS nieuws.