Industriële membraanafsluiters

De meeste industriële membraanafsluiters zijn afsluiters van het brugtype. De uitvoering met een rechte doorlaat wordt met name toegepast bij grotere volumestromen, zeer abrasieve media en vaste stoffen. In geflensde uitvoering worden de afsluiters doorgaans gemaakt van gietijzer, nodulair gietijzer, kunststof of roestvaststaal. De uitvoering met draadaansluitingen is ook leverbaar in brons.

Brugtype

Overige kenmerken

  • Ook bekend als ‘type A’
  • Membraan sluit af op de brug of ‘weir’ in het huis
  • Met gereduceerde doorlaat
  • Kenmerken membraanafsluiter met flensaansluiting:
    • Materiaal: gietijzer, nodulair gietijzer, PP, UPVC of RVS
    • Drukklasse: DIN PN10/16 of ANSI/ASME class 125/150
    • Voering: ongevoerd of gevoerd met rubber, kunststof of glas
    • Coating "optioneel": in- en uitwendig met ECTFE (Halar®) of Rilsan®
    • Bouwlengte: volgens EN558 serie 1 (lang) of EN558 serie 7 (kort)
  • Kenmerken membraanafsluiter met draadaansluiting:
    • Materiaal: nodulair gietijzer, roestvaststaal of brons
    • Membranen: rubber of PTFE

 

Toepassingen

  • Sectoren: chemie, petrochemie, algemene industrie en utiliteit (HVAC)
  • Functies: open/dicht en regelen
  • Media:
    • Vloeistoffen en gassen met maximaal 15% vaste delen
    • Corrosieve en abrasieve media (afhankelijk van type voering en membraan)
  • Werkdruk: max. 16 bar (afhankelijk van maat en type membraan)
  • Procestemperatuur: max 175°C (afhankelijk van type voering en membraan)

 

Rechte doorlaat type

Overige kenmerken

  • Ook bekend als ‘type KB’
  • Membraan sluit af op het huis
  • Met volle doorlaat
  • Kenmerken membraanafsluiter met flensaansluiting:
    • Materiaal: gietijzer of nodulair gietijzer
    • Drukklasse: DIN PN10/16 of ANSI/ASME class 125/150
    • Voering: ongevoerd of gevoerd met rubber of glas
    • Bouwlengte: volgens EN558 serie 1 (lang) of EN558 serie 7 (kort)
  • Kenmerken membraanafsluiter met draadaansluiting:
    • Materiaal: nodulair gietijzer
    • Membranen: rubber

 

Toepassingen

  • Sectoren: chemie, petrochemie en algemene industrie
  • Functies: open/dicht
  • Geschikt voor grotere volumestromen
  • Media: 
    • Vloeistoffen, gassen en vaste stoffen
    • Abrasieve media (afhankelijk van maat en type membraan) 
  • Werkdruk: max. 10 bar (afhankelijk van maat en type membraan)
  • Procestemperatuur: max. 150°C (afhankelijk van type voering en membraan)

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 10 284 11 82

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies