Bedieningen en toebehoren voor membraanafsluiters

De bediening van een membraanafsluiter word ook wel kap of kopstuk genoemd. Dankzij het modulaire ontwerp van de membraanafsluiter is het eenvoudig om – eventueel zonder het afsluiterhuis hiervoor uit de leiding te nemen – een bediening op het huis te monteren. Dat kan een handwiel zijn, maar ook een pneumatische of eventueel een elektrische aandrijving. 

Zowel de manueel als de pneumatische bediende kappen zijn leverbaar als losse componenten en kunnen door u zelf worden gemonteerd. Wilt u echter verzekerd zijn van een feilloos werkende automatisch bediende membraanafsluiter? Vertrouw dan op de specialisten van het ERIKS Valve Automation Centre. Zij bouwen uw membraanafsluiters volledig op conform uw eigen specificaties en voorzien ze naar wens van de juiste bediening en eventuele overige toebehoren.

 

Handbediende kappen

Optioneel kunnen handbediende kappen worden voorzien van een verlengde spindel (bijvoorbeeld voor isolatie of bij ondergrondse inbouw), een extra O-ring afdichting of hangslotvergrendeling.

 

Pneumatische aandrijvingen

Net als de behuizingen van membraanafsluiters zijn ook pneumatische aandrijvingen leverbaar in een industriële en een aseptische uitvoering. Industriële aandrijvingen zijn gemaakt van aluminium of kunststof, aseptische aandrijvingen van kunststof of roestvaststaal. Het is overigens mogelijk om een aseptische aandrijving op een industriële membraanafsluiter toe te passen. Voor de aansturing van pneumatisch bediende membraanafsluiters zijn verschillende toebehoren beschikbaar, zoals een magneetafsluiter, stand signalering en een klepstandsteller.

De specialisten van ERIKS adviseren u graag bij calculatie en selectie van de juiste aandrijving en eventuele toebehoren voor uw membraanafsluiter. Daarbij houden ze onder meer rekening met de:

  • Gewenste schakelactie: veersluitend, veeropenend of dubbelwerkend
  • Procesdruk van het medium in het systeem
  • Stuurdruk van de perslucht

 

 

 

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 10 284 11 82

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies