Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen worden aangestuurd door middel van perslucht waarbij onderscheid wordt gemaakt in twee werkingsprincipes :

  • Rack & Pinion aandrijvingen
  • Scotch Yoke aandrijvingen


ERIKS biedt u een breed programma robuuste en betrouwbare aandrijvingen van gerenommeerde fabrikaten, waaronder onze eigen merken: Econ® en AMG®. In combinatie met een range opties en accessoires is een passende aandrijving voor vrijwel elke afsluiter beschikbaar.

 

Rack & Pinion aandrijvingen

Econ®

De Econ® “Rack & Pinion” pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen voor kwartslagtoepassingen en zijn vooral geschikt voor het open-dicht sturen of modulerend bedienen van kogelkranen, plugkranen, vlinderkleppen en rookgaskleppen.

Het productaanbod bestaat uit “Rack & Pinion” aandrijvingen met een aluminium behuizing, die een bedieningsmoment leveren tot 6.421Nm. Het betrouwbare ontwerp en de hoge kwaliteit resulteert in een lange levensduur met een gegarandeerd aantal bedieningscycli van 500.000.

De Econ® sales engineers en erkende distributeurs adviseren u graag bij uw afsluiter en automatiseringsbenodigdheden.

AMG®

AMG® ontwerpt en produceert een complete reeks pneumatische rack & pinion aandrijvingen voor de bediening van alle typen kogelkranen, plugkranen, vlinderkleppen en meer-weg afsluiters.

De premium AMG draaicilinder onderscheidt zich van standaard aandrijvingen door een hogere betrouwbaarheid en langere levensduur. Tot wel 3.000.000 schakelingen zijn mogelijk, zes keer meer dan bij een standaard aandrijving. Hogere betrouwbaarheid betekend dat de aandrijving altijd functioneert. Ook bij een lage frequentie en lange stilstand (“low demand”) wordt het open of dicht schakelen van de afsluiter gegarandeerd.

De AMG® aandrijvingen worden gebruikt in de kritische en veeleisende proces industrieën zoals de (petro-)chemie, basisindustrie en farmaceutische industrie, of andere technische installaties waar de hoogste mate van zekerheid en veiliheid vereist is.

Naast de basis kwartslag of 90aandrijving ontwerpt en produceert AMG® ook speciale en klantspecifieke actuators, zoals bijvoorbeeld:

  • 180Pneumatische aandrijving (bij 3 en 4 weg kogelkranen)
  • Pneumatische aandrijving met hydraulische demping (ter voorkoming van waterslag)
  • Pneumatische "dosing" aandrijving (partial stroke applicaties)

Scotch Yoke aandrijvingen

Scotch Yoke pneumatische aandrijvingen zijn ontworpen voor kwartslagtoepassingen en zijn geschikt voor grote maten afsluiters.

Het productaanbod bestaat uit “Scotch Yoke” aandrijvingen met een stalen behuizing, die een bedieningsmoment leveren tot 250.000Nm.

Deze aandrijvingen zijn ontworpen en gebouwd om de meest zware toepassingen en omgevingsomstandigheden te weerstaan en worden dus veelvuldig toegepast in de offshore industrie en explosieveilige omgevingen.

De Econ® Scotch Yoke pneumatische aandrijvingen is er tevens in twee varianten:

  • Enkelwerkend - Fail safe (135 bar)
  • Dubbelwerkend (135 bar) 

Productoverzicht pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen

Pneumatische aandrijvingen

Belangrijkste merken

Een greep uit onze services

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Ondersteuning on-site? Ask Brain!

De kennis van uw applicaties en componenten deelt ERIKS nu op een slimme manier met u via de ERIKS Brain app. Door real-time audio-, video- en AR-communicatie wordt een technische vraag snel opgelost. U heeft de ERIKS expert gewoon in uw broekzak. ERIKS Brain biedt u een laagdrempelige app die kostbare tijd bespaart. 

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Ballastsysteem voor grootste hangbrug ter wereld

-

ERIKS ontwikkelde samen met Strukton een ballastsysteem voor het gecontroleerd afzinken van betonnen...

ERIKS introduceert duurzame kunststof filterelementen voor groffilters

-

Door een exclusieve samenwerking met STC Trade heeft ERIKS een nieuw en duurzaam product in haar ass...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 10 284 11 82

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies