Elektrische aandrijvingen

Aan elektrische aandrijvingen in een industriële of maritieme omgeving worden hoge eisen gesteld. De ECON® Fig. 7907 ELA aandrijving is dan ook bijzonder robuust uitgevoerd en kan worden toegepast op alle kogelkranen, vlinderkleppen, smoorkleppen en plugkranen, die zijn voorzien van een ISO 5211 montageflens. De ECON® afsluiters kunnen in de meeste gevallen rechtstreeks, zonder gebruik van een opbouwset, worden opgebouwd met deze ELA aandrijving. De ELA aandrijvingen bieden betrouwbaarheid, gebruikersgemak en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

 

 

ELA40

Een bijzonder compacte, lichtgewicht "multi-voltage" aandrijving voor kleine kogelkranen met een maximaal losbreekmoment tot 40 Nm

Aansluitspanning | 24 VDC en 95-245, 50/60Hz, ±10% 

Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 5A 

Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 5A

Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211

Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C

ELA60

Een compacte aandrijving voor kogelkranen en vlinderkleppen met een maximaal losbreekmoment tot 60Nm                                                     

Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±10%

Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 5A

Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 5A

Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211

Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C

ELA80 tm ELA3000

Een serie robuuste aandrijvingen voor alle kwartslag afsluiters met een losbreekmoment van 80 t/m 3000Nm                                                     

Aansluitspanning | 24VDC of 230VAC, 50/60Hz, ±10%

Eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250VAC 16A

Extra eindschakelaars | Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A (m.u.v. ELA 80&100)

Momentschakelaars| Open/dicht, SPDT, 250V AC 16A rating (m.u.v. ELA 80&100)

Afsluiteraansluiting | Volgens ISO 5211

Temperatuurbereik omgeving | -20°C tot +70°C

ELA80 tm ELA3000 Ex

Naast de standaard IP67 behuizing is de ELA nu ook leverbaar als Explosieveilige uitvoering volgens ATEX Exd IIB T4

                                                        Gecertificeerd volgens ATEX Exd IIB T4

Moment van 80 tot maximaal 3000 Nm

Verkrijgbaar in 230V of 24VDC (t/m ELA300)

Voor kogelkranen en vlinderkleppen

Voorzien van 2 eindschakelaars + 2 potentiaalvrije schakelaars en voorzien van momentschakelaars (ELA80 & ELA100 niet voorzien van momentschakelaars)

Productoverzicht elektrische aandrijvingen

Elektrische aandrijvingen

Elektrische aandrijvingen

Belangrijkste merken

Een greep uit onze services

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Ondersteuning on-site? Ask Brain!

De kennis van uw applicaties en componenten deelt ERIKS nu op een slimme manier met u via de ERIKS Brain app. Door real-time audio-, video- en AR-communicatie wordt een technische vraag snel opgelost. U heeft de ERIKS expert gewoon in uw broekzak. ERIKS Brain biedt u een laagdrempelige app die kostbare tijd bespaart. 

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Ballastsysteem voor grootste hangbrug ter wereld

-

ERIKS ontwikkelde samen met Strukton een ballastsysteem voor het gecontroleerd afzinken van betonnen...

ERIKS neemt deel aan Europort 2019

-

Van 5 t/m 8 november 2019 neemt ERIKS deel aan de beurs Europort, georganiseerd in we...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
T +31 10 284 11 82

Of mail direct

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies