Voedselveiligheid

Sinds de oprichting is ERIKS actief als toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie. Van leverancier van afdichtingen voor melkfabrieken in Noord-Holland heeft ERIKS zich ontwikkeld tot professioneel partner voor de gehele industrie. Onze klanten zijn actief in alle segmenten: van zuivel, frisdrank, alcohol, poeders, grondstoffen tot groenteverwerking. Voedselveiligheid en reductie van de Total Cost of Ownership zijn de uitgangspunten van ERIKS bij haar activiteiten voor de voedingsmiddelenindustrie. Voor elke toepassing wordt aan de hand van een aantal criteria het juiste materiaal geselecteerd. ERIKS inventariseert de bedrijfsomstandigheden waarin het component moet functioneren en komt vervolgens met een technisch en commercieel  passend voorstel. Dit bespaart veel tijd en risico, waardoor onze klanten zich op hun core business kunnen concentreren.
 

EC1935/2004

Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de EC1935/2004, de Europese wet voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, de zogenaamde Food Contact Materials. De EC 1935/2004 is op 1 april 2009 van kracht geworden en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In artikel Artikel 3 van EC1935/2004 zijn de algemene eisen aan Food Contact Materials vastgelegd. Materialen mogen geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

  • Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens

  • Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het levensmiddel kunnen leiden

  • Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van de levensmiddelen kunnen leiden

EU10/2011

De EU10/2011 valt onder de kaderwetgeving EC1935/2004, ook wel Plastic Information Measure (PIM) genoemd. Deze heeft op 1 mei 2011 de oude wetgeving (EC2002/72) vervangen en is direct van kracht geworden. In deze wet zijn de eisen aan de kunststoffen vastgelegd. Hieronder vallen onder andere de testmethodes en de lijst van goedgekeurde basismaterialen en andere aanvullend eisen. In de testmethodes is vastgelegd, op basis van het type voedsel waarmee een kunststof in aanraking komt, met welk simulant de migratiewaarde bepaald dient te worden.

Good Manufacturing Practice (EC2023/2006)

Om er ook van verzekerd te zijn dat er tijdens de verdere verwerking -en bewerking van het materiaal geen schadelijke handelingen aan het materiaal plaatsvinden, zijn er aanvullende eisen vastgelegd. Het GMP kwaliteitsborgingsysteem voor de productie komt voort uit de farmaceutische industrie. Hiermee wordt onder andere ook de volledige traceerbaarheid van bewerkte onderdelen gegarandeerd. De GMP-richtlijnen komen boven op de bestaande kwaliteitsborging. Tevens zullen tijdens het productieproces de volgende punten gegarandeerd dienen te worden:

  • Volledige traceerbaarheid van het materiaal tijdens de productie
  • Schone werkplekken, geen mogelijkheid tot contaminatie door andere materialen
  • Gebruik van goedgekeurde smeermiddelen
  • Gebruik van goedgekeurde verpakkingsmaterialen De processen voor de juiste uitvoering zijn vastgelegd in het IS09001 kwaliteitssysteem van ERIKS.

Traceability

De traceerbaarheid van het materiaal is bij ERIKS tijdens het gehele productieproces altijd gegarandeerd. Zo wordt het toezicht, het terugroepen van producten met gebreken en het informeren van de afnemer vergemakkelijkt. De traceerbaarheid betreft één stap voorwaarts en één stap achterwaarts in de keten. Om hieraan te voldoen, worden ook de productienummers van de materialen vastgelegd.

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Clean Manufacturing - schoon verpakte producten

De vraag naar schone productie heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. In onze nieuwe Clean Manufacturing Facility produceren, cleanen en verpakken wij slangen, afdichtingen en afsluiters voor bedrijven in de food, farma en de semicon. Door minder schakels in de Supply Chainprofiteert u van kostenbesparingen en snellere leveringen.

Productie & assemblage

ERIKS beschikt over een breed assortiment standaard componenten, maar het gaat veel verder dan dat. Wij produceren allerhande zeer specifieke maatwerkproducten. Onderdelen voor in uw productieproces of voor producten die u op de markt brengt. In Nederland hebben wij 10 eigen dedicated productielocaties voor quick supply en van enkele stuks tot grote series.

Nieuws en cases

Het belang van hygiënisch ontwerpen

- Georges Freijser

Het belang van hygiënisch ontwerpen in de voedingsmiddelenindustrie is groot. Voedselveiligheid heef...

ISO 22000: verbetert je voedselveiligheid

- Jelle Schut

Wil je de voedselveiligheid in jouw organisatie verbeteren? ISO 22000 is de norm. Lees het artikel e...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:

T +31 88 855 81 40

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.