RX® Eriflon PTFE
PTFE is een kunststof met een aantal unieke eigenschappen. Het materiaal is ongevoelig voor nagenoeg alle chemicaliën, heeft een uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënt (0,05 tot 0,2), een zeer breed temperatuurtoepassingsgebied (-270 tot 260 °C) en heeft bijzonder goede anti-aanhechtingseigenschappen. Zuivere PTFE is fysiologisch inert en mag dus in direct contact met levensmiddelen worden gebruikt. Verder is het materiaal onbrandbaar en is het zeer goed bestand tegen weersinvloeden en UV-straling.
Behalve de vele goede eigenschappen heeft PTFE ook nog een paar minder goede eigenschappen. Zo is het materiaal gevoelig voor koude vloei (kruip) en heeft het een beperkte slijtvastheid. Deze eigenschappen kunnen verbeterd worden door het toevoegen van vulmiddelen aan het zuivere materiaal.
RX® Eriflon PTFE-GF25 is een 25% glasgevulde PTFE. Dit materiaal heeft een hogere drukvastheid, stijfheid en kruipvastheid. De glasvulling heeft tot gevolg dat het materiaal wat minder electrische isolerend wordt en ook is het minder geschikt voor toepassing in zuren en logen. Deze PTFE met glasvulling mag niet worden toegepast in de levensmiddelenindustrie.
RX® Eriflon PTFE C/g is gevuld met 22% koolstof en 3% grafiet. Dit resulteert in een materiaal met een hogere drukvastheid en slijtvastheid. Dit materiaal heeft goede droogloopeigenschappen en heeft een betere warmtegeleiding. Deze kwaliteit is minder geschikt voor sterk oxiderende zuren en logen en halogenen. Ook deze kwaliteit mag niet gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie.
Naast de bovengenoemde kwaliteiten is PTFE ook leverbaar met een vulling van brons (betere drukvastheid, kruipvastheid en warmtegeleiding), molybdeendisulfide (betere glij-eigenschappen) en RVS (betere kruipeigenschappen en warmtegeleiding). Onze specialisten informeren u graag naar de mogelijkheden.
Industriële kunststoffen
Selecteer en bestel zelf online of bel ERIKS
In de webshop vindt u direct de standaardartikelen RX® Eriflon PTFE. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 33 of met de vestiging bij u in de buurt.