Fusiotherm en Climatherm PP-R
Bij de productie van de buizen en fittingen wordt gebruik gemaakt van de werkstof Fusiolen® PP-R 80. Deze grondstof heeft zeer goede karakteristieken voor het gebruik bij hogere temperaturen. De fysische en chemische eigenschappen zijn geschikt voor zowel drinkwater- als verwarmingsleidingen. Het materiaal is corrosievrij.
Met een bepaalde druk mogen de Fusiotherm® PP-R leidingen 50 jaar lang tot een constante temperatuur van 70 ºC worden gebruikt. Kortstondig 100 ºC, in geval van een defect, is ook geen probleem. De levensduur wordt korter indien de temperatur de 70 ºC overstijgt. De maximale temperatuur bedraagt 90 ºC.
Verbeter uw comfort en energieverbruik binnenklimaat met Octalix
Het binnenklimaat in een gebouw heeft grote invloed op de mensen die er werken en verblijven. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd in verwarming, airconditioning, ventilatie en verlichting. Toch voldoet het binnenklimaat meestal niet aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en gebruikers. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 70% van de installaties niet goed functioneren. Met Octalix brengt u daar verandering in.