Het belang van TCO focus
ERIKS is gespecialiseerd in een breed pakket werktuigbouwkundige producten. Deze producten vertegenwoordigen, door een relatief lage inkoopwaarde (C-artikelen), een relatief klein deel van het totale inkoopbudget van een onderneming. De verwervingskosten van deze producten zijn aanzienlijk, vaak tot zo’n 80% van de totale inkoopkosten!
Inkoop van technische componenten
- 10% van totaal inkoopbudget
- 90% van totaal aantal orders / orderregels
- 80% van totaal aantal leveranciers
- beperkte standaardisatie
- gefragmenteerde leveranciersbasis
- hoge voorraad
- lokale focus / weinig aandacht voor synergie
- kost relatief veel tijd / aandacht
De grootste bestanddelen van de TCO bestaan uit verwervingskosten (inkoop en voorraadkosten) en technische gebruikskosten (onderhoud en productie/assemblage). Door de focus te verleggen van louter inkoopprijs naar de complete TCO, kunnen jaarlijks besparingen worden behaald die oplopen tot minimaal 10 á 15% van de totale inkoopwaarde!