Bent u op zoek naar de kwaliteit van gerenommeerde
fabrikanten? Dan bent u bij ERIKS aan het juiste adres.
Het brede leveringspakket bestaat uit afsluiters en
appendages in zowel DIN als ANSI uitvoering.
Veel van onze producten zijn uit voorraad leverbaar
en kunnen in onze eigen werkplaats snel aan uw
specifieke wensen worden aangepast. Zo kunnen wij
bijvoorbeeld afsluiters voorzien van een aandrijving,
standsignalering of veldbusaansluiting.
Ons team van specialisten adviseert u graag over
onze producten en hun toepassingen.
RX® afsluitersHet ERIKS-merk RX® ziet u in steeds meer productlijnen als alternatief verschijnen. RX® afsluiters en instrumentatie- componenten worden vooral ingezet voor Building Services en lichte industriële (niet-proces) toepassingen.
Het RX®-programma is uiterst scherp geprijsd en uit voorraad leverbaar.

ERIKS biedt een groot assortiment afsluiters, dat geschikt is voor de farmaceutische industrie en producenten van hoogzuivere producten, zoals de elektronische industrie. Hiervoor zijn membraanafsluiters en kogelkranen in aseptische uitvoeringen, vlinderkleppen en manometers met sanitaire aansluitingen en hoogwaardige kunststof leidingen, fittingen en afsluiters geselecteerd.
In haar eigen Cleanroom kan ERIKS uw producten reinigen en verpakken volgens ISO klasse 6.
Naast een kwalitatief goed product en een aantal diensten die ERIKS levert, onderscheidt ERIKS zich vooral door de diepgewortelde product- en toepassingskennis. Zo zullen onze specialisten precies willen weten waarvoor u een product nodig heeft om u de meest geschikte oplossing te bieden.

Een condens(aat)pot is een manier om een stoomleiding te vrijwaren van condens zodat de leiding op kritische punten niet blokkeert.
Afhankelijk van de manier waarop de condensaatpot stoom van condens vrijwaart, onderscheiden we drie belangrijke soorten condensaatpotten:
In onze webshop vindt u direct alle standaardartikelen afsluiters. Voor meer informatie kunt u bellen met onze specialisten in Alkmaar T (072) 514 18 00, of met de vestiging bij u in de buurt.

ERIKS is ISO-gecertificeerd en handelt zorgvuldig volgens de standaards en voorschriften die in haar werkgebied van toepassing zijn. Veel afsluiters worden geleverd met materiaal- en testcertificaten. Kwaliteitscontrole is onafhankelijk bij ERIKS georganiseerd.
Get the latest Flash Player to see this player.

De logistieke organisatie binnen ERIKS zorgt ervoor dat u uw zending op het afgesproken tijdstip ontvangt. Wat direct te verzenden is, wordt op de orderdag nog afgewikkeld. Voor speciale wensen kunnen goede afspraken worden gemaakt. Het Easy Order System® biedt u vele mogelijkheden.

Indien u problemen heeft met de geïnstalleerde ERIKS-producten, staan de medewerkers van het ERIKS Field Service Team voor u klaar. Zij zorgen voor de juiste ondersteuning om uw proces zo snel mogelijk weer goed te laten functioneren.
ERIKS heeft een compleet pakket stoomketel- appendages, automatiserings- en beveiligingsapparatuur. In combinatie met veelal standaardcomponenten biedt ERIKS een totaaloplossing voor het stoom- en condensaatnet. Het programma bevat afsluiters, regelkleppen, terugslag- kleppen, filters, veiligheidskleppen, reduceertoestellen, kijk- en peilglazen, condenspotten etc. Deze componenten zijn uit voorraad leverbaar.