ERIKS - RX® SurfaPlus oppervlaktebehandeling
print header

RX®-Surfaplus

Surfaplus

RX® SurfaPlus: de beste coating voor elk rubberproduct

Rubber (of elastomeer) neemt in de fascinerende wereld van afdichtingen een voorname plaats in. Logisch, want rubber is flexibel en veerkrachtig, sterk, en gemakkelijk te produceren en te monteren. Bovendien is het materiaal goed bestand tegen vele media en temperaturen, en dat alles voor een aantrekkelijke prijs. Enig nadeel is de wrijvingsweerstand van rubber, waardoor slijtage en een (te hoge) wrijvingswarmte aan de afdichting ontstaat. Maar ook het verkleven van O-ringen in de verpakking geeft veel problemen bij automatische montage.

ERIKS® SurfaPlus oppervlaktebehandeling voor rubberproducten maakt korte metten met deze nadelen, zowel bij O-ringen, hydrauliek afdichtingen als oliekeerringen.

Download nu de brochure RX® SurfaPlus (1505kB).

De voordelen op een rijtje:

  • verlagen wrijvingsweerstand bij dynamische toepassingen
  • probleemloze automatische montage van O-ringen
  • vergroten van chemische bestendigheid
  • oppervlaktereiniging (‘labsfrei’)
  • gemakkelijk reinigen
  • voorkomen van verouderen
  • de juiste kleur, gemakkelijke herkenning en visueel aantrekkelijk

Meer informatie

Het is essentieel dat de gekozen oppervlaktebehandeling in uw specifieke toepassing vooraf getest wordt. Neem voor een vrijblijvend advies contact op met onze SurfaPlus-specialisten: tel (072) 514 18 55 of mail: afdichtingen@eriks.nl.

In elke kleur

Andere veelvoorkomende behandelingen zijn: oppervlaktereiniging van de afdichting (‘labsfrei’, ter voorkoming van vervuiling), bescherming van de afdichting tegen lagedrukstroom en/of heet water met reinigingsmiddel, en het verminderen van veroudering door bescherming tegen ozon en UV-straling. Een aantal RX® Surfaplus coatingen zijn bovendien in elke gewenste RAL-kleur te maken. Dit zorgt voor een gemakkelijke herkenning en is visueel aantrekkelijk.

O-ringen

Doe de zelftest frictieverlaging

Test zelf het verschil tussen een stroeve en gecoate RX® SurfaPlus O-ring. Vraag hier een gratis sample aan.

reductie wrijvingsweerstand

Voor technische productinformatie ga naar eriks.info

Contact Pagina afdrukken