ERIKS - Duurzaamheid
print header

ERIKS is ISO 14001 gecertificeerd

Per 21 november 2011 heeft ERIKS een milieu-managementsysteem gecertificeerd volgens 14001-norm.

ISO 14001:2004 ERIKS

Alle media staan vol over milieumaatregelen en alle mogelijke oplossingen om de uitstoot van CO2 te beperken. Er worden overal in de wereld milieuverdragen getekend met doelstellingen voor de toekomst. Vele initiatieven en innovaties gaan op termijn bijdragen tot een beter milieu. ERIKS biedt componenten die vandaag al milieubesparingen kunnen opleveren, ook voor onze kinderen.

Een duurzame hoofdvestiging

Sinds 2005 is ERIKS gehuisvest in een duurzaam pand op industriegebied Boekelermeer in Alkmaar. Warmte betrekt ERIKS van de Huisvuilcentrale Alkmaar. Warmte-opwekking vindt plaats door het verbranden van huisvuil. De restwarmte wordt gebruikt om het water van de stadsverwarming op te warmen. ERIKS verstookt hierdoor geen gas en heeft geen CO2 uitstoot.

industriegebied Boekelermeer
De kantoorruimtes worden verwarmd en gekoeld door een energiezuinige klimaatinstallatie met warmtepomp. Hierbij wordt het pand verwarmd en gekoeld met lucht. Dit systeem is zo ingericht dat de onderlinge energie ook wordt uitgewisseld. Waar de ene ruimte wordt gekoeld en dus warmte wordt onttrokken, daar wordt dezelfde warmte gebruikt om andere ruimtes te verwarmen. In vergelijking met een gasgestookte installatie wordt zo minimaal 30% minder energie verbruikt.

Warmteterugwinning

De 15.000 m2 grote bedrijfshal en alle kantoren voorziet ERIKS van verse lucht met warmteterugwinning. De aangezogen buitenlucht wordt voorverwarmd door de retourlucht uit het pand. Hierdoor hoeft dit systeem niet het gehele temperatuurverschil op te vangen is er een rendement van minimaal 70%.

Verlichting volgt de medewerker

De hoogfrequente verlichting heeft een daglichtregeling in de kantoren. Hierdoor dimmen de armaturen automatisch wanneer er zonlicht naar binnentreedt. Vergaderruimtes en opslaggebieden in het warehouse worden geschakeld op basis van aanwezigheid. Zodra een ruimte onbemand is, gaat het licht automatisch uit. Zo wordt voorkomen dat het licht onnodig brand. In kantoren is dit bij nieuwbouw al veel gebruikt, maar voor warehouses is dit redelijk uniek.

Ook overige materialen in op de hoofdlocatie zijn duurzaam gekozen: FSC hout, Fusiotherm kunststof leidingen voor water en lucht, waterbesparende toiletten, dakisolatie, EPDM in plaats van bitumen dakbedekking, HR++ glas, en aluminium kozijnen en deuren.

kies-voor-duurzaam

Eco-label op duurzame producten

ERIKS heeft inmiddels een grote reeks producten die of duurzaam zijn geproduceerd of die in uw productieproces tot een significante bijdrage aan milieubesparingen kunnen leiden. Wij hebben deze producten voorzien van een Eco-label. Bij uw componentenselectie kunt u dus bewust voor een duurzaam product kiezen.Duurzaamheid-logo

Kritisch gebruik verpakkingsmaterialen

Hoewel ERIKS al sinds de jaren ’90 het recyclen van kartonnen verpakkingsmaterialen tot haar milieubeleid heeft gemaakt, zijn nu ook het merendeel van de pallets die ERIKS gebruikt van recyclebaar materiaal. Zoveel mogelijk worden aangeleverde verpakkingsmaterialen zoals karton, doosvulsels en pallets hergebruikt. De afvalstroom van karton is hiermee tot vrijwel nul gereduceerd.

Het verbruik van PE plastic en folie (de afbreekbare vorm) voor het veilig verzenden van orders wordt onder de loep genomen. Hierbij kijkt de ERIKS kwaliteitscontrole kritisch naar de eisen die onze producten aan verpakkingen stellen (bijvoorbeeld stofarm, breekbaar en lichtdicht), de wensen van de klant en de mogelijk te realiseren milieubesparingen.

Logo-FSCPapierarme orderprocessen en productinformatie

Door de verregaande automatisering van de orderprocessen binnen ERIKS Nederland zijn de informatiestromen steeds papierarmer geworden. Het papier dat nog wel noodzakelijk blijft, is standaard van FSC-kwaliteit.

Alle commerciële uitgaven in print die ERIKS produceert, voldoen ook aan het FSC-keur. De digitale documentatie heeft echter een vlucht genomen. Deze website en de ERIKS Webshop omvatten tegenwoordig nagenoeg alle informatie over ons complete assortiment.

Transporten in de supply chain

ERIKS combineert haar wereldwijde bestellingen zoveel mogelijk en clustert het transport van internationale zendingen aan haar centraal warehouse. Hiermee worden de transportbewegingen naar Alkmaar stelselmatig ingedamd.

In 2010 heeft ERIKS besloten haar eigen leasewagenpark groener te gaan maken. Nieuwe en vervangingsauto’s mogen alleen nog maar een A- of B-label hebben.

certificaat-post-nl-co2-neutraalMet PostNL is een contract gesloten dat zij de post- en pakketzendingen van ERIKS geheel CO2 neutraal verstuurt. U kunt overigens zelf bijdragen aan milieubewuste zendingen door uw orders zoveel mogelijk te bundelen en verzamelorders bij ERIKS in te dienen. Want elke reductie in transportbewegingen levert een directe milieu- en kostenbesparing!

Contact Pagina afdrukken