ERIKS - ResQ-tape: Nieuw siliconen tape voor noodreparaties van buizen en slangen
print header

ResQ-tape: Nieuw siliconen tape voor noodreparaties van buizen en slangen

rescue-tape-noodreparatie-tapeResQ-tape®, op basis van siliconen, voldoet aan de hoogste specificaties en is breed inzetbaar als (nood)reparatie- afdichtings- en isolatiemiddel onder wisselende omstandigheden.

ResQ-tape® hecht alleen aan zichzelf en laat geen vervelende lijmresten achter. De tape kan op natte en vervuilde ondergronden worden aangebracht. De ondergrond hoeft dus niet eerst droog of schoongemaakt te worden. De tape kan zelfs onder water worden aangebracht.

logo resq-tape

ResQ-tape® kan een druk weerstaan van ongeveer 8 bar (bij een leidingdiameter van 25 mm) en heeft een isolerende werking van 8.000 Volt per omwikkeling en kan worden toegepast binnen een temperatuurbereik van - 60 tot +260 °C. Tevens is de tape bestand tegen benzine, olie, zuren, oplosmiddelen, zouten en UV-straling.

Door de tape uit te rekken en strak halfoverlappend om zichzelf te wikkelen ontstaat vrijwel onmiddellijk een permanente verbinding. In tegenstelling tot sommige zelfvulkaniserende tapes blijft de ResQ-tape® verbinding altijd flexibel en zal niet na verloop van tijd uitharden en breken.

De tape wordt op rol geleverd in de maten 25,4 mm (b) x 3,6 m (l) x 0,5 mm (d) en 51 mm (l) x 10,8 mm (b) x 0,6 mm (d). ERIKS houdt voorraad in de kleur zwart en transparant.

artnr omschrijving

Verkoopprijs
(geldig t/m 31-03-2012)

11916617 ResQ-tape ERIKS transp. 25,4 mm x 3,6 m

€ 15,20

11916618 ResQ-tape ERIKS transp. 51,0 mm x 10,8 m

€ 63,00

11916619 ResQ-tape ERIKS zwart   25,4 mm x 3,6 m

€ 15,20

11916620 ResQ-tape ERIKS zwart   51,0 mm x 10,8 m

€ 63,00


Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Kunststof leidingsystemen, T 072 - 514 18 11 of mailt u naar: leidingsystemen@eriks.nl

rescuetape-noodreparatie-tape-om-slang.jpg


Klik op ResQ-tape (1035kB) voor de uitgebreide brochure.
Contact Pagina afdrukken