ERIKS - Rescue Tape: Nieuw siliconen tape voor noodreparaties van buizen en slangen
print header

Rescue Tape: Nieuw siliconen tape voor noodreparaties van buizen en slangen

rescue-tape-noodreparatie-tape.jpgRescue Tape®, op basis van siliconen, voldoet aan de hoogste specificaties en is breed inzetbaar als (nood)reparatie-, afdichtings- en isolatiemiddel onder wisselende omstandigheden.

Rescue Tape® hecht alleen aan zichzelf en laat geen vervelende lijmresten achter. De tape kan op natte en vervuilde ondergronden worden aangebracht. De ondergrond hoeft dus niet eerst droog of schoongemaakt te worden. De tape kan zelfs onder water worden aangebracht.
logo-rescuetape.jpg

Rescue Tape® kan een druk weerstaan van ongeveer 8 bar (bij een leidingdiameter van 25 mm) en heeft een isolerende werking van 8.000 Volt per omwikkeling en kan worden toegepast binnen een temperatuurbereik van - 60 tot +260 °C. Tevens is de tape bestand tegen benzine, olie, oplosmiddelen, zout water, wegenzout en UV-straling.

Door de tape uit te rekken en strak halfoverlappend om zichzelf te wikkelen ontstaat vrijwel onmiddellijk een permanente verbinding. In tegenstelling tot sommige zelfvulkaniserende tapes blijft de Rescue Tape® verbinding altijd flexibel en zal niet na verloop van tijd uitharden en breken.

De tape wordt op rol geleverd in de maten 25,4 mm x 3,65 m en 51 mm x 10,97 mm en wordt door ERIKS op voorraad gehouden in de kleur zwart en transparant.

artnr omschrijving prijs
11916617 RescueTape ERIKS transp. 25,4 mm x 3,65 m € 14,40
11916618 RescueTape ERIKS transp. 51,0 mm x 10,97 m € 60,00
11916619 RescueTape ERIKS zwart 25,4 mm x 3,65 m € 14,40
11916620 RescueTape ERIKS zwart 51,0 mm x 10,97 m € 60,00

Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Kunststof leidingsystemen, T 072 - 514 18 11 of leidingsystemen@eriks.nl

rescuetape-noodreparatie-tape-om-slang.jpg


Contact Pagina afdrukken