Climatherm® Faser OT beperkt corrosie problemen in GKW / CV systemen
Een veel toegepast buismateriaal in koel/gekoeld waterinstallaties en verwarmingsinstallaties is de Climatherm® Faser OT PP-R 80 SDR 11 van Aquatherm. Om mogelijke toetreding van zuurstof in gesloten koel- of verwarmingssystemen tot een minimum te beperken, heeft Aquatherm de Climatherm® Faser OT buis ontwikkeld.
Door het gebruik van geavanceerde technologieën is Aquatherm er in geslaagd een uniek product te ontwikkelingen die voldoet aan de gestelde eisen van de norm DIN4726 en daarmee de corrosie vorming en zuurstof diffusie in installaties tot
een minimum beperkt.
Binnen de norm DIN4726 wordt gesteld dat een kunststof buis zuurstofdicht is wanneer er een maximale diffusie plaatsvindt van 0.10 g/m³/dag bij een temperatuur van 40°C voor alle types leidingen. De Climatherm® Faser OT PP-R 80 SDR 11 leidingen behalen bij deze testen een waarde van 0.041 g/m³/dag. Rekening houdend met deze waarde en het feit dat de verbindingen door polyfusie tot stand komen, leidt dit alles ertoe dat Climatherm® Faser OT de perfecte oplossing is voor koel/gekoeld waterinstallaties en verwarmingssystemen . De buis is vanaf heden leverbaar t/m Ø 250 mm.
|
Climatherm Faser PP-R OT SDR 7,4 / 11
Meer informatieVoor meer informatie belt u met de afdeling kunststof leidingsystemen T (072) 514 18 11 of mailt u naar: leidingsystemen@eriks.nl |
Voordelen Climatherm OT op een rij:
|