Aquatherm, fabrikant van de binnen Nederland meest toegepaste leindingsystemen Fusiotherm® en Climatherm voor verwarmings- en koeltoepassingen, introduceert nu ook leidingsystemen die vanuit de fabriek reeds zijn geïsoleerd. Transportleidingen voor verwarmings- en koelleidingen worden meestal ingegraven. Om het energieverlies zoveel mogelijk te beperken, worden deze leidingen altijd geïsoleerd. Vanaf nu behoren deze buizen tot het standaardprogramma van Aquatherm en zijn ze geschikt voor bedrijfsdrukken tot 20 bar en bedrijfstemperaturen tot 90 °C.
Voordelen
- uitstekende isolatie-eigenschappen middels PUR hardschuim
- leverbaar t/m Ø 355 mm medium buis
- laag gewicht dus goed te hanteren tijdens verwerking
- lage stromingsweerstand door gladde binnenkant
- absoluut corrosiebestendig
- hoge slagvastheid
- versterkte mantelbuis uit PE-HD
- goede verwerkingseigenschappen door middel van moflassen (32 t/m 125 mm) en stuiklassen (160 t/m 355 mm)
- geen lekdetectie benodigd
- productgarantie van 10 jaar
|

De voorgeïsoleerde systemen (medium buizen) zijn leverbaar in:
- Fusiotherm® Faser PP R 80 ISO SDR 7,4
- Aquathem Greenpipe MF PP RP ISO SDR 9
- Climatherm Faser PP R 80 ISO SDR 11/SDR 17,6
- Climatherm Faser OT (zuurstofdicht conform DIN 4726) PP R 80 ISO SDR 11
Meer informatie
Voor meer informatie over dit product neemt u contact op met de afdeling Kunststof leidingsystemen, T (072) 514 18 11 of
e-mail: leidingsystemen@eriks.nl.
|