Nieuwe serie magneetventielen van Parker
De Fluid Control Divisie van Parker, leverancier van Skinner, Lucifer en Scem magneetventielen, heeft een nieuwe serie kleine 204 en 304 magneetventielen op de markt gebracht. De magneetventielen zijn ontworpen volgens de laatste technische standaards en verzekeren een lange levensduur en optimale performance.
De nieuwe lijn bestaat uit een compleet assortiment aan direct werkende magneetventielen voor lucht en vloeistoffen (inclusief lichte oliën). Deze kleine maar krachtige ventielen voldoen aan alle eisen gesteld in de huidige commerciële, industriële, mobiele, instrumentatie en medische markt.
De serie 204 (twee-weg) en de 304 (drie-weg) zijn beschikbaar als normaal gesloten en als normaal geopend. Maximale doorstromings waardes worden verkregen door een range van boringen van 1/32” tot 5/32”. Aansluiting van 1/8”NPT en een cartridge uitvoering zijn beschikbaar. Het materiaal is standaard roestvaststaal 303, en de afdichtingen zijn van Viton materiaal. De elektrische spoelen voor deze serie zijn UL gekeurd en voldoen aan de RoHS standaards en uiteraard aan de European Directive 2002/95/EC. AC en DC spoelen kunnen onderling uitgewisseld worden.
Voor meer informatie en advies op maat kunt u contact opnemen met de afdeling Afsluiters, Instrumentatie & Kunststof leidingsystemen, T (072) 514 18 00.