ASCO NUMATICS, digitale regeleenheid Control D
De CONTROL-D is een regeleenheid die elk magneetventiel of elke proportionele klep ‘intelligent’ maakt; ongeacht welke ventiel de gebruiker gekozen heeft en, gelet op de toepassing en de installatie, die zich soms in moeilijke omstandigheden bevindt. Bijvoorbeeld Sentronic-ventielen, 290 serie proportionele ventielen, Posiflow.
De CONTROL-D kan in één enkel productieproces twee regelkringen aansturen, ongeacht of deze open, gesloten of dubbel zijn. Bijvoorbeeld:
- Als open kring: de CONTROL-D stuurt het ventiel als druk- of als debietregelaar aan zonder sensor door de grootheid aan de uitgang te meten. Toepassingen: luchtkoeling, toevoer van inerte of brandbare gassen.
- Als gesloten kring: de CONTROL-D vergelijkt voortdurend de waarde die als druk of als debiet geregeld wordt met het signaal dat de sensor uitstuurt. Dit levert een nauwkeurige regeling met een hysterese van 1 % die in staat is te reageren op externe verstoringen. Toepassingen: dosering (voedingsmiddelen), remdruk, dichtheidsproef.
- Als dubbele kring (met twee sensoren): de eerste kring regelt de druk of het debiet met de klep op basis van de primaire grootheid, terwijl de tweede kring gebruikmaakt van een externe variabele om beter en sneller te kunnen regelen. De gehele procesregeling wordt daardoor stabieler. Toepassingen : regeling van de beweging of positionering van een cilinder, aansturing van een proportionele hogedrukklep, regeling van de temperatuur van een oven.
Met het softwareprogramma DigiCom en de USB-interface bestaat nu ook de mogelijkheid om de regeleenheid CONTROL-D optimaal aan te passen aan het regelcircuit.
- Dit is makkelijk te gebruiken en heeft de volgende functies:
- razendsnelle aanpassing en makkelijke reproductie van de regelparameters
- het afstellen van die parameters (setpoint, verschuiving van de nul, functie hellend vlak)
- registratie van in de fabriek ingestelde of gepersonaliseerde parameters waardoor eenvoudig diagnose gedaan kan worden
- de optimalisatie van CONTROL-D.
Dankzij de Scopefunctie van de software kan de operator de prestaties van het regelcircuit permanent in real-time volgen.
De CONTROL-D is door zijn uitstekende ergonomische constructie erg gebruiksvriendelijk. De parameters kunnen ingesteld worden met drie knoppen aan de voorzijde, waarvan één voor keuze van het type ventiel. Er is een digitale weergave van de geregelde waarden en er zijn ingebouwde LED’s waarmee de status van de verschillende diagnosefuncties worden weergeven.
Andere kenmerken
- Behuizing: IP 20
- Aansluiting op de PC: USB of RS232 (optie)
- Voeding: 12/24 V DC ± 10 %
- Elektrische aansluiting: met klemmenkast met schroeven
- Maximale verbruik: 2 A
- Analoge ingang: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA
- Frequentie: van 20 tot 2000 Hz (instelbaar)