ERIKS - Introductie nieuwe RX® handbediende balgafsluiters
print header

Introductie nieuwe RX® handbediende balgafsluiters

Het assortiment RX® handbediende balgafsluiters is volledig herzien. Er is een uitgekiend assortiment samengesteld, dat bestaat uit gietijzeren, nodulair gietijzeren en gietstalen rechte modellen met buitenliggende spindeldraad en DIN-flens aansluiting. Door de invoering van dit nieuwe assortiment zijn de RX® balgafsluiters met binnenliggende spindeldraad (gesloten kap) vanaf heden niet meer leverbaar.

Voordelen

We hebben de voordelen van deze nieuwe RX® balgafsluiters voor u op een rijtje gezet:
• onderhoudsarm en bedrijfszeker door versterkte, aan spindel gelaste dubbele balgconstructie.
• balgafdichting en secundaire spindelafdichting, TA-luft getest.
• zelfreinigende conische klep.
• 100% “tight shut-off” door lijnafdichting.
• aangegoten montage-ogen voor eenvoudig monteren van eindstandschakelaars.

Toepassingen

• stoom, (heet)water, thermische olie en vloeistoffen.

Het nieuwe assortiment RX® balgafsluiters bestaat uit:

Gietijzer, EN-GJL-250 (GG25)
* fig. 126 PN16
Nodulair gietijzer, EN-GJS-400-18U-LT (GGG 40.3)
* fig. 129 PN16 
Gietstaal, EN-GP240GH+N (GS-C25)
* fig. 153 PN40
    RX-fig-126         RX-fig-129  RX-fig-153

Meer informatie

Wilt u meer weten over ons volledige assortiment afsluiters, neem dan contact op met de afdeling Afsluiters,
T (072) 514 18 00 of e-mail afsluiters@eriks.nl

Contact Pagina afdrukken