Wie O-ringen zegt, zegt ERIKS. Het assortiment O-ringen is Europees gezien uniek en garandeert dat nagenoeg iedere bestelling direct uit voorraad leverbaar is. ERIKS beschouwt het als haar grootste uitdaging...
Afdichtingen op maat gemaakt uit profielrubber: Simrit® Düse!
Tunnelmachines, scheepvaartmotoren, laadluiken: er zijn genoeg (grote) afdichtingsvlakken waar standaard afdichtingen of O-ringen niet voldoen. Juist hier passen de Simrit® Düse profielen als gegoten. ERIKS biedt als preffered supplier...
Nu verkrijgbaar bij ERIKS: Viton® Spons in een verbeterde versie. Door optimalisering van de productiemogelijkheden en -omstandigheden is het sponsrubber nog veelzijdiger, vormvaster en duurzamer geworden. Daarmee levert ERIKS...
Bestel nu de handige en voordelige O-ring assortimentsdoos
ERIKS levert naast losse O-ringen ook assortimentsdozen O-ringen. Profiteer nu van een fikse korting op O-ring box type 1 en bekijk ook de handige O-ring gereedschappen, zoals de rubber indicator, pi tape en O-ring picker...
Verbeterde afdichting met aramide weefsel: Novatec® Premium XP
ERIKS werkt al jaren tot volle tevredenheid samen met producent Frenzelit. Een van de materialen die ERIKS in het programma heeft, is Novatec Premium. Frenzelit heeft dit materiaal op diverse fronten verbeterd en introduceert dit...
ERIKS neemt controlemachine in gebruik voor 100% goede leveringen
Grote batches ringen, eenvoudige vormdelen, en kunststof artikelen kan ERIKS 1-op-1 controleren met de 100% controlemachine. U kunt daarmee volledig vertrouwen op 100% goede leveringen. Het controleren van kleinere rubber en...
GORE® Series 500 Gasket Tape: bespaart u tijd, geld en moeite
Voor het zorgeloos en efficiënt afdichten van stalen buizen en apparaten is het geavanceerde GORE® Series 500 Gasket Tape ontwikkeld.
De technologie, gebruikt voor de ontwikkeling van dit tape, is recentelijk gepatenteerd. Dit handige product levert een enorm verbeterde...
Voorkom aanslag op uw lagers: gebruik Bearing Isolators van Garlock
Garlock heeft twee nieuwe Bearing Isolators ontwikkeld. De Enduro en de SGI hebben allebei een eigen specifieke werking. ERIKS neemt deze twee producten in haar assortiment op. De werking van de Enduro staat in het teken van een langere levensduur...
Voor veel isolatie toepassingen voor hoge temperaturen worden al jaren keramische vezels gebruikt. Deze producten kunnen een gezondheidsrisico inhouden voor mens en dier. ERIKS heeft uitstekende alternatieven voor deze producten...
Fijnbellen beluchtingmembranen voor waterzuivering
ERIKS introduceert EPDM buis- en disc beluchtingmembranen voor de fijnbellenbeluchting in riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Alle beluchtingmembranen zijn gefabriceerd van hoogwaardig EPDM rubber met microscopisch...