ERIKS - Afdichtingen
print header

download PDF

RX®Luna Para

NR-rubber

foto
Materiaal:NR
Kleur:bruin/beige
S.g. (gr/cm[sup]3[/sup]):1,02
Hardheid (ºShore):circa 40 A
Treksterkte (N/mm[sup]2[/sup]):18
Rek bij breuk (%):600
Druk max. (bar):10
Temperatuurbereik (ºC):-40/max. +70
Toepassing:Luna Para heeft uitstekende slijtvaste en mechanische eigenschappen. De slijtvaste eigenschappen ( volgens DIN 53516: 90 mm³ ) maken de Luna Para onder andere geschikt voor het bekleden van straalcabines.
Tabel 1: Leveringsprogramma RX® Luna Para
artikelnummeraantal inlagenbreedte (mm)dikte (mm)rollengte (m)
10017261-1400120
10017262-1400220
10017263-1400310
10017264-1400410
10017265-1400510
10017266-1400610
10017267-140085
10017268-1400105
10017269-1400125
Afwijkende dikten op aanvraag leverbaar.
Pakkingen volgens tekening kunnen in eigen productie snel worden vervaardigd.
20130103-010-28112008
download PDF
Contact Pagina afdrukken