ERIKS > Documentatie > Afdichtingen > Datasheets > RX® Hamar 612
download PDF
RX® Hamar 612 is een robuuste Diaplex® gevlochten pakking, waarvan de buitenste vlechtbanen bestaan uit monofilamentgarens van zuivere aramide en de binnenste banen worden gevormd door zuivere witte PTFE-garens. Daar waar elke kleurafgifte dient te worden vermeden, is deze pakking op zijn plaats.
| voor | : | in de eerste plaats de heen- en weergaande stangen van plunjerpompen en andere schuifstangen voor hoge drukken. Verder voor niet te snel lopende centrifugaalpompen, enz.
|
|---|
| als afdichting tegen | : | koud en heet water, ook verontreinigd, zoutoplossingen, organische oplosmiddelen, koolwaterstoffen, oliën en vetten, verdunde zuren en logen. |
|---|
Tabel 1: Maximale waarden| | centrifugaalpompen | plunjerpompen |
|---|
| P (bar) | 25 | 500 |
| T ºC | -50 - +280 | -50 - +280 |
| V (m/s) | 20 | 5 |
| pH | 1-13 | 1-13 |
Tabel 2: Afmetingen, gewichten, verpakkingseenheden| Mm | 6 | 8 | 10 | 12½ | 14 | 16 | 19 |
| ± gr/m | 54 | 96 | 150 | 235 | 306 | 385 | 542 |
| ± m/ds | 18,5 | 10,4 | 13,3 | 8,5 | 9,8 | 7,8 | 5,5 |
| kg per doos | 1 | 2 | 3 |
Op maat voorgeperste ringen verdienen de voorkeur. Ook leverbaar met geëxpandeerde PTFE/Grafietgarens = Hamar 611
|
10600130-040-20012009
download PDF