download PDF


download PDF
RX® Oliekeerring type GVP, GVPST

Type GVP en GVPST zijn oliekeerringen met een dubbele metalen mantel en een ingeklemde rubber afdichtingslip.
De GVPST-uitvoering verhindert dat stof, vuil, zand en vocht bij de afdichtingslip kunnen komen door middel van een extra stoflip.
| Materiaal | ||
|---|---|---|
| Afdichting | : | NBR 70 Shore A , FPM 70 Shore A op aanvraag |
| Kleur | : | zwart |
| Metalen huis | : | ongelegeerd koolstofstaal volgens BS1449, RVS 316 op aanvraag |
| Veer | : | gegalvaniseerd staal volgens BS5216 RVS 316 op aanvraag |
| Bedrijfsomstandigheden | ||
| Medium | : | minerale en synthetische oliën, smeervetten |
| T | : | - 35 ºC tot +100 ºC |
| V | : | 15 m/s |
| P | : | 0,5 MPa / 5 bar afhankelijk van omstandigheden |
| Installatievoorwaarden | ||
| Astolerantie | : | ISO h11 |
| Hardheid | : | 60 HRC |
| Opp.bewerking | : | geslepen, dus drall vrij, zie Tabel 1: Oppervlakteruwheden |
| Groeftolerantie | : | ISO H8 |
| Montage | ||
| Een zorgvuldige montage volgens DIN 3760/1 is een voorwaarde om de oliekeerring optimaal te laten functioneren. | ||
| Afmetingen voor as Ø d1 | ||
| Oliekeerring GVP | : | 80 tot 1725 mm |
Voor uitwendige diameters zie onze webshop op www.eriks.nl.
Voordelen
Het type GVP wordt niet in vorm vervaardigd en heeft daarom een korte levertijd.

| Opp. ruwheid | Ra in µm | Rz in µm | Rmax in µm |
|---|---|---|---|
| As | 0,2 - 0,6 | 1,0 - 5,0 | < 6,3 |
| Groefbodem | < 6 | 6,3 -16 |
10100100-040-16122008