download PDF



download PDF
Membranen voor Saunders type A membraanafsluiters



Origineel, worden door Saunders zelf ontwikkeld en in eigen rubberfabriek vervaardigd. T.b.v. de Saunders type A membraanafsluiters fig. 3048, fig. 3032 en fig. 3026.
| Uitvoeringen | : | rubber membraan met speciale weefsels geven het membraan ongekende sterkte en flexibiliteit |
|---|---|---|
| Materiaal | : | zie tabel 2 |
| Constructie | : | meerlagen rubber en nylon en extra verstevigd ter plaatse van drukstuk ondersteuning |
| Bevestiging aan drukstuk | : | |
| Vacuümbestendigheid | : | zie tabel 2: aan membraancode is een "V" toegevoegd |
| Temperatuurbereik | : | zie tabel 2 |
| Traceerbaarheid | : | ieder membraan is voorzien van: - materiaalcode-vermelding - batchnummer-vermelding - Saunders-vermelding |
| Eveneens leverbaar | : | - membranen met 3.1-certificaat - type A rubber membraan met stalen draadeind - membranen die voldoen aan alle internationale normen m.b.t. giftigheid en reinheid met goedkeuren volgens FDA, USP en ISO en daardoor geschikt voor farmaceutische- en voedingsmiddelen toepassingen en volledig traceerbaar t.b.v. validatie |
| Membraan-code* | ERIKS fig. nr. | |||
|---|---|---|---|---|
| fig. 3048 | fig. 3032 | fig. 3026 | ||
| ongevoerd | gevoerd | |||
| Q | x | x | x | |
| 300 | x | x | x | x |
| 300V** | x | x | ||
| C | x | x | x | |
| CV** | x | x | ||
| HT | x | x | ||
| 237 | x | x | x | |
| 425 | x | x | x | x |
| E3*** | x | x | ||
| XA | x | x | x | x |
| 226**** | x | x | x | x |
| Type A PTFE | ||||
| 214/300 | x | x | x | x |
| 214/425 | x | x | x | x |
| 214/226 | x | x | x | x |
| 214K/425 | x | x | x | x |
| * standaard range, andere typen op aanvraag ** V = vacuümuitvoering met stalen draadeind*** in combinatie met bronzen onderhuis**** met stalen draadeind | ||||
| Membraan-code* | Materiaal | Toepassingen | Temp.bereik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Q | natuurrubber | NR | zwavelnabehan deling en extra versterkt, zwart | water, rioolw ater, zeewater, verdunde zuren en logen, slijtende vloeistoffen | -50 ºC - + 100 ºC |
| 300(V)** | butyl rubber | IIR | harsnabehande ling en extra versterkt, zwart | (heet) water, zuren, logen en esters | -40 ºC - + 130 ºC |
| C(V)** | nitrilrubber | NBR | zwavelnabehan deling en extra versterkt, zwart | minerale, pla ntaardige en dierlijke oliën, kerosine en paraffine | -20 ºC - + 100 ºC |
| HT | Neopreen rubb er | CR | zwavelnabehan deling en extra versterkt, zwart | aardgas, medi sche gassen en perslucht | -30 ºC - + 100 ºC |
| 237 | Hypalon | CSM | zuren, zwavel zuur, natrium hypochloride, chloor en logen | -10 ºC - + 100 ºC | |
| 425 | EPM-rubber | EPM | peroxidenabeh andeling en extra versterkt, zwart | koel en gekoe ld water, koud drinkwater, zeewater, stoom (kortstondig), farmaceutisch, verdunde zuren en logen, ozon, lucht, zuurstof en stikstof | -40 ºC - + 130 ºC |
| E3 | EPM-rubber | EPM | nagevulcanise erd | heet water en heet drinkwater | -40 ºC - + 130 ºC |
| XA | EPM-rubber | EPM | behandeling t .b.v. verhoogde erosiebestendigheid, verbeterde afdichtingprestaties en extra versterkt, zwart | corrosieve en slijtende vloeistoffen, zuren en basen | -40 ºC - + 130 ºC |
| 226 | Viton | FPM | amine nabehan deling en extra versterkt, zwart | zuren en arom atische koolwaterstoffen | -5 ºC - +1 50 ºC |
| Type A PTF E | |||||
| 214/300 | Teflon/butyl rubber | PTFE/IIR | tweedelig mem braan | zuren, logen en zeewater, stoom, farmaceutisch | -20 ºC - + 150 ºC |
| 214/425 | Teflon/EPM-ru bber | PTFE/EPM | tweedelig mem braan | zuren, logen en zeewater, stoom, farmaceutisch | -20 ºC - + 160 ºC |
| 214/226 | Teflon/Viton | PTFE/FPM | tweedelig mem braan | zuren, logen en zeewater, stoom, farmaceutisch geschikt voor hoge temperaturen | -5 ºC - +1 75 ºC |
| 214K/425 | Teflon/PVDF/EPM-rubber | PTFE/ PVDF/ EPM | driedelig membraan | chloor, broom en gechloreerde oplossingen | -20 ºC - +100 ºC |
| * standaard range, andere typen op aanvraag ** V = vacuümuitvoering | |||||
02130055-040-24052012